RELOJ COMPARADOR ANALOGICO PALPADOR 0-0,8 0,01 MM

RELOJ COMPARADOR ANALOGICO PALPADOR

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS Cutline:892057
Rubix:799047067000
EAN:3660338446542
brand logo
Resumen técnico
Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo0.8 mm
Resolución0.01 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RELOJ COMPARADOR ANALOGICO PALPADOR 0-0,8 0,01 MM


RELOJ COMPARADOR ANALOGICO PALPADOR 0-0,8 0,01 MM

Cualidades

Carcasa metálica, acabado cromado mate, vástago y husillo inoxidable, endurecido y traslapado

Aplicaciones

Indicador de cuadrante de palanca
Carcasa metálica
Acabado cromado mate
Vástago y husillo inoxidable
Endurecido y traslapado
Para uso en taller y calibración

Información técnica


Atributos
Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo0.8 mm
Resolución0.01 mm
Diámetro de alojamiento32 mm
Fuerza de medición2.5 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,20 Sin IVA
/ unidad
90,99 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días