ITV2050-03F3N3

Regulador electroneumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ITV2050-03F3N3
Rubix:799158129000
fabricante:ITV2050-03F3N3
brand logo

Resumen técnico

Tiporegulador electroneumático

Documentos

Detalles de producto : ITV2050-03F3N3


Compacta y ligera
Caja: IP65
Pantalla LED integrada
Consumo eléctrico: 4 W o menos
Modelos de comunicación: IO-Link, analógica (corriente y tensión), señales digitales, entrada preestablecida, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
•Pressure range: 0.005 to 0.9 MPa
•Maximum flow rate: 4000 l/min (ANR)
•Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable fieldbus protocols: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.

Model: 20 (1500 L/min)
Pressure Range: 5 (0.005~0.9MPa)
Power Voltage: 0 (24VDC)
Input Signal: 0 (Current Style 4~20mADC
Requires Sourcing Type PLC Input Module):
Monitor Output: 3 (Switch Output PNP)
Thread: F (G[PF])
Port Size: 3 (3/8 [2000,3000])
Accessory: None
Cable Connector: N (w/oCable Connector)
Pressure Display Unit: 3 (Bar)
Options: None

Cualidades

-Controla la presión del aire en proporción a una señal eléctrica.

Información técnica


Atributos
Tiporegulador electroneumático
502,75 € Sin IVA
/ unidad
608,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días