Referencias
SMC:AS2201-01-F08S-X737
Rubix:799157794000
fabricante:AS2201-01-F08S-X737

Resumen técnico
| Tipo de racor | r1/8 (rosca r) + racor one-touch enchufable para tubo diámetro exterior ø 8 mm |
|---|---|
| Tipo | as2201-01-f08s-x737 |
Documentos
Detalles de producto : AS2201-01-F08S-X737
El uso de reguladores de caudal SMC con conectores one-touch integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. En estos reguladores de caudal la carcasa puede girarse para facilitar la instalación. Disponibles en roscas desde M3 hasta 1/2 tanto en pulgadas (NPT) como métricas R(PT), y con diámetros de tubo de 3,2 mm hasta 12 mm OD (métrico) y 1/8 hasta 1/2 OD (pulgadas), y con estilo opcional codo y universal (mayor flexibilidad) y opciones meter-in y meter-out, estos reguladores de caudal están diseñados para la mayoría de las aplicaciones.
AS*-X737, Regulador de caudal con conexión instantánea, Exterior totalmente metálico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 28 g |
|---|---|
| Tipo de racor | r1/8 (rosca r) + racor one-touch enchufable para tubo diámetro exterior ø 8 mm |
| Tipo | as2201-01-f08s-x737 |
| Material | aleación de fundición a presión de zinc (zdc) y latón (brass); aguja/latón niquelado químicamente; anillo de asiento/latón; cartuchos/acero inoxidable; juntas nbr/hnbr |
| Flujo | 23400 l/h |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Serie | as-x737 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,78 € Sin IVA
/ unidad
31,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días