MS9-LR-NG-D6-DI-AG-PSI-AS

manorreductor

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MS9-LR-NG-D6-DI-AG-PSI-AS
Rubix:799268834000
fabricante:564142
EAN:4052568211639
MS9-LR-NG-D6-DI-AG-PSI-AS Pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.3 bar
Presión de servicio máx.7 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS9-LR-NG-D6-DI-AG-PSI-AS


Pressure regulator MS9-LR-NG-D6-DI-AG-PSI-AS 7 bar maximum output pressure, with pressure gauge, lockable regulator head, direction of flow: from left to right. Size=9, Series=MS, Actuator lock=(* Rotary knob with lock, * with accessories, lockable), Assembly Position=Any, Design structure=directly-controlled diaphragm regulator
manorreductor MS9-LR-NG-D6-DI-AG-PSI-AS Presión de salida máxima 7 bar, con manómetro, botón de ajuste bloqueable, sentido de paso de izquierda a derecha. Tamaño=9, Série=MS, Seguridad de accionamiento=(* Botón con bloqueo, * con accesorios, bloqueable), Posición de montaje=indiferente, Diseño=Regulador de membrana de accionamiento directo

Información técnica


Atributos
Peso neto2245 g
Presión de servicio mín.0.3 bar
Presión de servicio máx.7 bar
197,68 € Sin IVA
/ unidad
239,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días