Referencias
Festo:VPPM-6TA-L-1-F-0L6H
Rubix:798142198000
fabricante:542221
EAN:4052568005795

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
Documentos
Detalles de producto : VPPM-6TA-L-1-F-0L6H
Regulador de presión proporcional VPPM-6TA-L-1-F-0L6H Diámetro nominal, presurización=6 mm, Diámetro nominal, escape=4,5 mm, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de estanquidad=blando, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 485 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
579,74 € Sin IVA
/ unidad
701,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días