Referencias
SMC:AW30-F03H-D
Rubix:799245704000
fabricante:AW30-F03H-D

Resumen técnico
| Material | aluminio fundido a presión |
|---|---|
| Conexión 1 | 3/8 in |
| Finura de filtro | 5 µm |
Documentos
Detalles de producto : AW30-F03H-D
Esta combinación de filtro/regulador minimiza el espacio y las tuberías al integrar las 2 unidades en una sola. Las características estándar incluyen un regulador de alivio, que puede bloquearse rápidamente empujando hacia abajo el mando de ajuste. Hay muchas opciones, que incluyen manómetros, autodrenaje, cuba y tapas metálicas, diferentes presiones de ajuste, etc. La AW forma parte de la familia de unidades modulares de preparación de aire y puede combinarse con otros productos de tamaño similar. Esta serie está disponible en cuatro tamaños de cuerpo con tuberías de M5 a 3/4 en los tipos de rosca Rc, NPT o G.
Cualidades
-Regulador de filtro tipo modular
Filtración nominal ( m): 2, 10, 20, 40 , 70 o 100
Manómetro opcional incorporado
Disponible con mecanismo antirretorno incorporado
Roscas Rc, G(PF) o NPT.
Filtración nominal ( m): 2, 10, 20, 40 , 70 o 100
Manómetro opcional incorporado
Disponible con mecanismo antirretorno incorporado
Roscas Rc, G(PF) o NPT.
Información técnica
Atributos
| Material | aluminio fundido a presión |
|---|---|
| Conexión 1 | 3/8 in |
| Finura de filtro | 5 µm |
| Tamaño de cuerpo | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,81 € Sin IVA
/ unidad
54,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días