B07-101-A3KG

Filtro/regulador serie 07, G1/8, 0,3-7 bar, purga automática, elemento filtrante de 40µm, sin manómetro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

IMI Norgren:B07-101-A3KG
Rubix:799151373000
fabricante:B07-101-A3KG
brand logo

Resumen técnico

Materialaleación de zinc
Conexión 1g 1/8
Finura de filtro40 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B07-101-A3KG


Filtro regulador 40 My 0,3-7 G1/8
Filtro-regulador para todas las aplicaciones neumáticas de uso general
Diseño de alto rendimiento que proporciona un gran caudal con una caída de presión mínima
Pomo de ajuste no ascendente con bloqueo de acción rápida
Cubeta transparente para una visibilidad de 360

Información técnica


Atributos
Materialaleación de zinc
Conexión 1g 1/8
Finura de filtro40 µm
Tasa de flujo volumétrico22.32 l/min
Presión de servicio máx.7 bar
81,13 € Sin IVA
/ unidad
98,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días