IR2020-F02BG

Regulador de precisión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:IR2020-F02BG
Rubix:798249409000
fabricante:IR2020-F02BG
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.1 bar
Presión de servicio máx.8 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : IR2020-F02BG


Cualidades

•Regulador de precisión
Rango de regulación de presión (MPa): de 0,005 a 0,8 según el modelo
Compacto y ligero
El soporte y el manómetro pueden montarse en la parte delantera o trasera
2 modelos de accionamiento neumático

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.0.1 bar
Presión de servicio máx.8 bar
Materialaleación de aluminio
Flujo264 l/h
Tamaño del puerto1/4
Tipo de ajustealto alivio
132,90 € Sin IVA
/ unidad
160,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días