IR2000-02B

Regulador de precisión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:IR2000-02B
Rubix:799158660000
fabricante:IR2000-02B
brand logo

Resumen técnico

Conexión 1rc 1/4

Documentos

Detalles de producto : IR2000-02B


Los reguladores de precisión de la serie IR están diseñados para ser compactos y ligeros. La presión de ajuste máxima se ha ampliado de los 0,7 MPa convencionales a 0,8 MPa. El caudal de alivio se ha incrementado en casi 5 veces (en comparación con los SMC IR201, IR401). El soporte opcional y el manómetro pueden montarse en la parte delantera o trasera de la unidad.
•Precision regulator
•Regulating pressure range (MPa): 0.005 to 0.8 depending on model
•Compact and lightweight
•Bracket & pressure gauge can be mouted on either the front or back
•2 air operated models

Body Size: 2 (IR2000)
Type of Setting: 0 (Basic [Handle])
Set Pressure: 0 (0.005~0.2MPa [IR1000/2000] or 0.01~0.2MPa [IR3000])
Thread: Rc(PT)
Port Size: 02 (1/4 [IR2000/3000])
Accessory: B (Bracket)
Suffix 1: Standard
Suffix 2: None
Made to Order: None
Switch Specifications: None

Cualidades

Compacto y ligero
El soporte y el manómetro pueden montarse en la parte delantera o trasera
2 modelos neumáticos

Información técnica


Atributos
Conexión 1rc 1/4
112,68 € Sin IVA
/ unidad
136,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días