Referencias
SMC:ITV1010-31F2N
Rubix:799248778000
Documentos
Detalles de producto : ITV1010-31F2N
Compacta y ligera
Caja: IP65
Pantalla LED integrada
Consumo eléctrico: 4 W o menos
Modelos de comunicación: IO-Link, analógica (corriente y tensión), señales digitales, entrada preestablecida, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
Caja: IP65
Pantalla LED integrada
Consumo eléctrico: 4 W o menos
Modelos de comunicación: IO-Link, analógica (corriente y tensión), señales digitales, entrada preestablecida, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
•Pressure range: 0.005 to 0.9 MPa
•Maximum flow rate: 4000 l/min (ANR)
•Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable fieldbus protocols: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.
Model: 10 (200 L/min [ANR])
Pressure Range: 1 (0.005~0.1MPa)
Power Voltage: 0 (24VDC)
Input Signal: 3 (Voltage Style 0~10VDC)
Monitor Output: 1 (Analogue Output 1~5VDC)
Thread: F (G[PF])
Port Size: 2 (1/4 [2000,3000])
Accessory: None
Cable Connector: N (w/oCable Connector)
Pressure Display Unit: MPa
Options: None
•Maximum flow rate: 4000 l/min (ANR)
•Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable fieldbus protocols: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.
Model: 10 (200 L/min [ANR])
Pressure Range: 1 (0.005~0.1MPa)
Power Voltage: 0 (24VDC)
Input Signal: 3 (Voltage Style 0~10VDC)
Monitor Output: 1 (Analogue Output 1~5VDC)
Thread: F (G[PF])
Port Size: 2 (1/4 [2000,3000])
Accessory: None
Cable Connector: N (w/oCable Connector)
Pressure Display Unit: MPa
Options: None
Cualidades
Compacto y ligero
Alta estabilidad
Tiempo de respuesta de alta velocidad
Control continuo de la presión del aire proporcional a una señal eléctrica
Accesorio integrado de un solo toque
LED de indicación de error
Alta estabilidad
Tiempo de respuesta de alta velocidad
Control continuo de la presión del aire proporcional a una señal eléctrica
Accesorio integrado de un solo toque
LED de indicación de error
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | g 1/4 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
378,14 € Sin IVA
/ unidad
457,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días