Referencias
Parker:P2M2PXSN
Rubix:798313203000
fabricante:P2M2PXSN


Resumen técnico
| Conexión 1 | złącze pneumatyczne: 3/8' od (push-in, np. cmd09-2b / fmd09-2b) |
|---|
Documentos
Detalles de producto : P2M2PXSN
La fuerza generada por un cilindro a menudo requiere ajuste mediante el control de la presión hacia la parte delantera o trasera del pistón. El módulo de regulación de presión permite el ajuste manual de la presión con indicación visual proporcionada por el manómetro
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | złącze pneumatyczne: 3/8' od (push-in, np. cmd09-2b / fmd09-2b) |
|---|---|
| Tamaño de cuerpo | 37.5 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Flujo | 80400 l/h |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,89 € Sin IVA
/ unidad
108,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días