Referencias
SMC:SV2000-00-A1
Rubix:752102608043

Documentos
Detalles de producto : SV2000-00-A1
La serie SV emplea un conector múltiple en lugar de los cables conductores convencionales para el cableado interno del colector. Al conectar cada bloque mediante un conector, los cambios en las estaciones del colector se simplifican enormemente. Los colectores de tipo base cassette ofrecen la máxima flexibilidad. El uso de conectores de 34 pines permite hasta 16 estaciones con doble solenoide.
Cualidades
•Fluido: aire
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 0,7 MPa
Tiempo de respuesta ms (a 0,5 MPa): 18 o menos
Tensión nominal de la bobina: 12, 24 VDC
Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50 C
Envolvente: IP67 (según IEC529)
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 0,7 MPa
Tiempo de respuesta ms (a 0,5 MPa): 18 o menos
Tensión nominal de la bobina: 12, 24 VDC
Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50 C
Envolvente: IP67 (según IEC529)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 100 g |
|---|---|
| Conexión 1 | d-sub connector (jis-x-5101; mil-c-24308) |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,79 € Sin IVA
/ unidad
77,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días