REGULADOR S3 1/2-G

REGULADOR DE FILTRO

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:891699
Rubix:799149595000
EAN:3660338443381
brand logo
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : REGULADOR S3 1/2-G


Regulador de filtro disponible en 3 tamaños diferentes de cuerpo de aluminio con distintos rangos de caudal, rango de presión de 0,15 a 0,9 MPa, drenaje semiautomático + drenaje manual, mecanismo de autobloqueo a presión para evitar el movimiento anormal de la presión ajustada causado por interferencias externas. Manómetro cuadrado circular preinstalado que con clip y lupa se utiliza para ahorrar espacio de instalación, y soportes de instalación. Filtro de 40 μm y recipiente de policarbonato.

Información técnica


Atributos
Conexión 1g1/2
Materialcuerpo de aluminio
Tamaño de cuerpo3 mm
Presión de servicio máx.9 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,38 Sin IVA
/ unidad
73,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días