Referencias
Aventics:R412006114
Rubix:798372810000
EAN:3661475983884

Documentos
Detalles de producto : AS2-RGS-G038-GAN-020
El punto de rocío a presión debe ser como mínimo de 15 °C a temperatura ambiente y media y no debe superar los 3 °C. La conexión posterior del manómetro del regulador de presión está cerrada con un tapón ciego, la conexión frontal está abierta. Dependiendo de la aplicación del cliente, puede ser necesario un segundo tapón ciego. Adecuado para el uso en zonas Ex 1, 2, 21, 22. El cambio del sentido de circulación (de alimentación de aire por la izquierda a alimentación de aire por la derecha) se produce girando la instalación 180° alrededor del eje vertical. Para más detalles, consulte el manual de instrucciones.Escape de alivio (≤ 0,3 bar sobre la presión ajustada).Con escape posterior (> 3 bar )
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | g 3/8 |
|---|---|
| Material | polyamide |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,40 € Sin IVA
/ unidad
60,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días