Referencias
Festo:FR-8-1/4
Rubix:798006906000
fabricante:2078
EAN:4052568000059

Documentos
Detalles de producto : FR-8-1/4
Bloque distribuidor FR-8-1/4 Para distribución de Aire comprimido. Diámetro nominal=11,5 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Presión de funcionamiento=0 - 16 bar, Medio de funcionamiento=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sobre el medio de funcionamiento y de pilotaje=Es posible el funcionamiento lubricado (posteriormente necesario para el funcionamiento posterior).
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 168x55x34 mm |
|---|---|
| Peso neto | 305,68 g |
| Tipo de racor | g1/2, g1/4 |
| Tipo | bloque distribuidor |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,52 € Sin IVA
/ unidad
70,81 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días