VABB-B10-25-E

Placa de cubierta VABB

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VABB-B10-25-E
Rubix:799080186000
fabricante:8026209
EAN:4052568279189
brand logo

Resumen técnico

Tipotapa

Documentos

Detalles de producto : VABB-B10-25-E


Disco ciego VABB-B10-25-E Clase de resistencia a la corrosión CRC=2, Par de apriete maxi. Par de apriete=3 Nm, Peso del producto 117 g, Tipo de fijación=con agujero pasante, Nota sobre el material=conforme a RoHS
Placa de cubierta VABB-B10-25-E Clase de resistencia a la corrosión KBK=2, Máx. par de apriete=3 Nm, Peso del producto=117 g, Tipo de fijación=con orificio pasante, Información sobre el material=conforme a la directiva Par de apriete=3 Nm, Peso del producto=117 g, Tipo de fijación=con orificio pasante, Información sobre el material=conforme a RoHS

Información técnica


Atributos
Tipotapa
8,64 € Sin IVA
/ unidad
10,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días