PLK-B12

Hannifin Válvulas reguladoras con lógica neumática de alta velocidad en miniatura

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Parker:PLK-B12
Rubix:754300012036
fabricante:PLK-B12
brand logo
Resumen técnico
Tipoválvula de control
Documentos

Detalles de producto : PLK-B12


Estas válvulas neumáticas de alta velocidad en miniatura están disponibles en módulos independientes, apilables o combinados e incorporan funciones lógicas estándar. La gama también incluye temporizadores y módulos de impulso.
División: División de movimiento eléctrico y neumático - Europa
Función: Función lógica: OR
Caudal máximo: 180 l/min (excepto la serie PRD: 60 l/min)
Temperatura de funcionamiento: -15 °C a +60 °C
Presión nominal: 3 a 8
Tipo de producto: Válvulas de control lógico neumáticas
Tipo de producto: Elemento combinable
Serie: Elemento lógico
Especificaciones cumplidas: CE | Ex II 2 GD c 85 °C

Información técnica


Atributos
Tipoválvula de control
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,94 Sin IVA
/ unidad
82,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días