VABM-L1-10S-G18-3

Regleta VABM-L1

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VABM-L1-10S-G18-3
Rubix:798205029000
fabricante:566559
EAN:4052568100384
VABM-L1-10S-G18-3 Manifold strip

Resumen técnico

Tiporegleta de conectores para vuvg
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VABM-L1-10S-G18-3


Regleta de distribución VABM-L1-10S-G18-3 Dimensión de la rejilla=10,5 mm, Número máx. de posiciones de válvulas=16, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Homologación=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)80x80x40 mm
Peso neto83,5 g
Tiporegleta de conectores para vuvg
48,38 € Sin IVA
/ unidad
58,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días