EAXT502-1-10AX 00096043

Subbase acoplable vdma02 1/8 lat int

Ver información técnica

Referencias

SMC:EAXT502-1-10AX
Rubix:752104936043
fabricante:EAXT502-1-10AX
brand logo

Resumen técnico

Tipocolector combinable con conexión lateral
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EAXT502-1-10AX 00096043


Juego de placas laterales izquierda y derecha conformes con la norma ISO2, especialmente diseñadas para los electroválvulas SMC serie ECVISO. Disponibles con conexiones de 3/8″ para gas.

Cualidades

ISO2-Konformität: garantiert die Austauschbarkeit mit SMC-Ventilen.

SMC-Qualität: Präzisionsfertigung für optimale Dichtheit.

Beidseitige Verfügbarkeit: linke und rechte Platten für eine vollständige Installation enthalten.

Schnelle Kompatibilität: 3/8″-Gasanschlüsse für eine vereinfachte Montage.

Aplicaciones

Reparación y montaje de distribuidores eléctricos modulares en sistemas neumáticos.

Mantenimiento y sustitución de placas ISO2 en máquinas que utilizan la serie ECVISO de SMC.

Múltiples aplicaciones industriales que requieren estanqueidad y compatibilidad estandarizadas.

Información técnica


Atributos
Peso neto368 g
Tipocolector combinable con conexión lateral
32,24 € Sin IVA
/ unidad
39,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días