Referencias
Mitutoyo:528-101
Rubix:798474929000

Detalles de producto : 528-101 REGLA BISELADA DE 75MM
Las reglas son particularmente adecuadas para verificar la planitud de las superficies.
Cualidades
Con aislante.
Aplicaciones
Arista de medida templada, rectificada y finamente bruñida, en acero especial. Características técnicas: Precisión (20°): Según DIN 874 Perfil biselado con ángulo: 60°
Información técnica
Atributos
| Longitud | 75 mm |
|---|---|
| Sección | 60 |
| Tolerancia | din 874-2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,00 € Sin IVA
/ unidad
71,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días