Referencias
Beta Tools:1683 1500
Rubix:798168478000
fabricante:016830150
EAN:8014230086088

Documentos
Detalles de producto : 1683 1500-REGLAS SEMIRIGIDAS GRADUADAS
Reglas semirígidas graduadas de acero inoxidable
Cualidades
Reglas semirígidas graduadas de acero inoxidable
Aplicaciones
Herramientas de medición y marcación
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 610x385x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 377 g |
| Longitud | 1500 mm |
| Sección | semirigido, graduato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,40 € Sin IVA
/ unidad
106,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
