Referencias
Mitutoyo:528-104
Rubix:798522532000
EAN:4055086002895

Detalles de producto : 528-104 REGLA BISELADA DE 200MM
Las reglas están especialmente indicadas para comprobar la planitud de superficies.
Cualidades
Con aislamiento.
Aplicaciones
Borde de medición templado, rectificado y finamente lapeado, en acero especial. Características técnicas: Precisión (20°) conforme a DIN 874 perfil biselado con ángulo: 60°.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 200 mm |
|---|---|
| Sección | 60 |
| Tolerancia | din 874-2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,00 € Sin IVA
/ unidad
121,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días