Referencias
Beta Tools:1683 1000
Rubix:798168477000
fabricante:016830100
EAN:8014230086071

Documentos
Detalles de producto : 1683 1000-REGLAS SEMIRIGIDAS GRADUADAS
Reglas semirígidas graduadas de acero inoxidable
Cualidades
Reglas semirígidas graduadas de acero inoxidable
Aplicaciones
Herramientas de medición y marcación
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 610x385x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 245 g |
| Longitud | 1000 mm |
| Sección | semirigido, graduato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,10 € Sin IVA
/ unidad
47,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
