FRESA ROTATIVA CONICA RED.10X20 REF.9267 44794
REF. 9267 FRESA ROTATIVA METAL DURO NORMA-KEL (L) CONICA REDONDEADA
Ver información técnicaReferencias
Izar cutting tools sal:44794
Rubix:798498875000





Resumen técnico
| Material del cuerpo | carburo |
|---|---|
| Diámetro | 10 mm |
| Profundidad de corte | 20 mm |
Detalles de producto : FRESA ROTATIVA CONICA RED.10X20 REF.9267 44794
Corte al Centro: 1
Norma: KEL - Tipo L
Serie: Corta
Tipo Mango: Cilíndrico
Operación: Fresado
Tipo Herramienta: Fresas Rotativas
FRESA ROTATIVA METAL DURO NORMA-KEL (L) CONICA REDONDEADA - 9267 - 10,00X06,00 mm DENT.6
Cualidades
Dentado 1 especial materiales no ferrosos
Dentado 3 para uso general
Dentado 4 especial viruta corta
Aplicaciones
Para perforar cobre-bronce-latón, hierro fundido, aleaciones de titanio, acero inoxidable, acero
Información técnica
Atributos
| Material del cuerpo | carburo |
|---|---|
| Diámetro | 10 mm |
| Profundidad de corte | 20 mm |
| Material de mecanizado | cobre-bronce-latón, hierro fundido, aleaciones de titanio, acero inoxidable, acero |
| Revestimiento | altin |
| Diámetro de fijación | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,14 € Sin IVA
/ unidad
41,31 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h