CORONA P/ BASE ELECTROMAGNETICA 20X50 MM 4071
REF. 4071 FRESA HUECA HSS LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA
Ver información técnicaReferencias
Izar cutting tools sal:21163
Rubix:798498979000





Resumen técnico
| Material del cuerpo | hss |
|---|---|
| Diámetro | 20 mm |
| Profundidad de corte | 50 mm |
Detalles de producto : CORONA P/ BASE ELECTROMAGNETICA 20X50 MM 4071
Diámetro Mango: 19mm
Dirección Corte Derecha/Izquierda: R
Especial para…: Máquina Electromagnética
Grupo Materiales Trabajo: Fundición
Longitud Corte: 50mm
Longitud total: 86.5mm
Material específico Trabajo: Aceros < 1000 N/mm2//Aceros <850 N/mm2//Aluminio//Fundición
Serie: Larga
Tipo Mango: Doble Weldon
Uso: General
Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Fresas Huecas
FRESA HUECA HSS LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA - 4071 - 20,00X50 mm
Cualidades
Uso en aceros de construcción, aceros estándar, aleados y fundición
Apto para trabajos con poca lubricación
Mango con doble weldon
Aplicaciones
Para perforar hierro fundido, acero aleado, construcción/acero al carbono
Información técnica
Atributos
| Material del cuerpo | hss |
|---|---|
| Diámetro | 20 mm |
| Profundidad de corte | 50 mm |
| Material de mecanizado | hierro fundido, acero aleado, construcción/acero al carbono |
| Tipo de fijación | weldon doble |
| Diámetro de fijación | 19 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,82 € Sin IVA
/ unidad
53,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días