FRESA ROT. M/D CIL.C/CORTE F. 12X25 44144 9260
REF. 9260 FRESA ROTATIVA METAL DURO NORMA-ZYA-S (B) CORTE-CENTRO
Ver información técnicaReferencias
Izar cutting tools sal:44144
Rubix:798498881000





Resumen técnico
| Material del cuerpo | carburo |
|---|---|
| Diámetro | 12.7 mm |
| Profundidad de corte | 25 mm |
Detalles de producto : FRESA ROT. M/D CIL.C/CORTE F. 12X25 44144 9260
Corte al Centro: 1
Norma: ZYA-S - Tipo B
Serie: Corta
Tipo Mango: Cilíndrico
Operación: Fresado
Tipo Herramienta: Fresas Rotativas
FRESA ROTATIVA METAL DURO NORMA-ZYA-S (B) CORTE-CENTRO - 9260 - 12,70X06,00 mm DENT.6
Cualidades
Dentado 1 especial materiales no ferrosos
Dentado 3 para uso general
Dentado 4 especial viruta corta
Aplicaciones
Para perforar cobre-bronce-latón, hierro fundido, aleaciones de titanio, acero inoxidable, acero
Información técnica
Atributos
| Material del cuerpo | carburo |
|---|---|
| Diámetro | 12.7 mm |
| Profundidad de corte | 25 mm |
| Material de mecanizado | cobre-bronce-latón, hierro fundido, aleaciones de titanio, acero inoxidable, acero |
| Revestimiento | altin |
| Diámetro de fijación | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,02 € Sin IVA
/ unidad
50,84 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h