FRESA HUECA HSS D.41 X 30 MM M. WELDON

Longitud del cortador de núcleo anular hss con vástago Weldon: 30 mm

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:866698
Rubix:799177754000
EAN:3660338207846
WELDON SHANK HSS ANNULAR CUTTER LENGTH: 30 MM Diameter mm 41
Resumen técnico
Material del cuerpohss
Diámetro41 mm
Profundidad de corte30 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : FRESA HUECA HSS D.41 X 30 MM M. WELDON


Longitud del cortador de núcleo anular hss con vástago Weldon: 30 mm

Información técnica


Atributos
Material del cuerpohss
Diámetro41 mm
Profundidad de corte30 mm
Tipo de fijaciónweldon
Diámetro de fijación19.05 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,47 Sin IVA
/ unidad
90,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días