Referencias
Izar cutting tools sal:71459
Rubix:798516674000





Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 3 mm |
|---|---|
| Longitud total | 61 mm |
| Longitud de corte | 33 mm |
Detalles de producto : BROCA PUNTA METAL DURO 3 MM 9100
Angulo Punta: 118º
Aplicación Recomendada: K.1//K.2//M//N.1//N.2//N.7//P.2//P.3//P.5//S
DIN: 338
Grupo Materiales Trabajo: Duroplásticos//Titanio//Aceros <1000 N/mm2//Aceros <1300 N/mm2//Cobre//Fundición
Material específico Trabajo: Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm2)//Aleaciones titanio//Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2)//Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2)//Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2)//Duroplásticos//Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2)//Fundición (<200 HB / <700 N/mm2)//INOX austenítico (<250 HB / <850 N/mm2)//INOX ferrítico / martensítico (<320 HB / <850 N/mm2)
Serie: Corta
Tipo Afilado: Punta Metal Duro
Tipo Mango: Cilíndrico
Tolerancia Diámetro Corte: h7
K.1 Velocidad Corte (m/min.): 50-90
K.2 Velocidad Corte (m/min.): 40-60
M Velocidad Corte (m/min.): 10-25
N.1 Velocidad Corte (m/min.): 40-100
N.2 Velocidad Corte (m/min.): 40-100
N.7 Velocidad Corte (m/min.): 20-100
P.2 Velocidad Corte (m/min.): 30-50
P.3 Velocidad Corte (m/min.): 10-15
P.5 Velocidad Corte (m/min.): 12-25
S Velocidad Corte (m/min.): 20-35
Operación: Taladrado
Recubrimiento: Sin recubrimiento
Tipo Herramienta: Broca
BROCA PUNTA METAL DURO DIN338N - 9100 - 03,00 mm
Cualidades
Adecuada para aceros aleados, materiales duros, inoxidables, fundición, titanio, cobre, bronca, latón y duroplásticos
Punta fabricada en metal duro
Rectificada
Gama 2-20 mm
Aplicaciones
Sintéticos-plásticos, cobre-bronce-latón, aleaciones titanio, fundición, inoxidable, acero
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 3 mm |
|---|---|
| Longitud total | 61 mm |
| Longitud de corte | 33 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Material de corte | carburo |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de cola | 3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,95 € Sin IVA
/ unidad
18,09 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h