BROCA HSS CO MULTI INOX 4,50 MM 1021
REF. 1021 BROCA HSS Co DIN338W MULTI INOX
Ver información técnicaReferencias
Izar cutting tools sal:25762
Rubix:798423965000
EAN:8424448257628





Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 4.5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 80 mm |
| Longitud de corte | 47 mm |
Detalles de producto : BROCA HSS CO MULTI INOX 4,50 MM 1021
Angulo Hélice: 40º
Angulo Punta: 135º
Aplicación Recomendada: M//N.1//N.2//N.3//N.4//N.5//P.1//P.5
DIN: 338
Especial para…: Taladro manual
Grupo Materiales Trabajo: Aceros <850 N/mm2//Aluminio//Cobre//Inoxidable
Material específico Trabajo: Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm2)//Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2)//Chapa//Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2)//Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2)//INOX austenítico (<250 HB / <850 N/mm2)//INOX ferrítico / martensítico (<320 HB / <850 N/mm2)
Serie: Corta
Tipo Afilado: Split Point DIN 1412 C
Tipo DIN: W
Tipo Mango: 3 planos
Tolerancia Diámetro Corte: h8
M Velocidad Corte (m/min.): 6-12
N.1 Velocidad Corte (m/min.): 30-40
N.2 Velocidad Corte (m/min.): 30-40
N.3 Velocidad Corte (m/min.): 60-80
N.4 Velocidad Corte (m/min.): 60-80
N.5 Velocidad Corte (m/min.): 40-50
P.1 Velocidad Corte (m/min.): 30-35
P.5 Velocidad Corte (m/min.): 8-12
Operación: Taladrado
Recubrimiento: Sin recubrimiento
Tipo Herramienta: Broca
BROCA HSS Co DIN338W MULTI INOX - 1021 - 4,50 mm
Cualidades
Punta aguzada y autocentradora de 135º especial para taladro de mano. Buen centrado en superficies curvas y menor esfuerzo de corte
Hélice de 40º para una excelente evacuación de viruta, una taladrado más rápido y estable y unos agujeros precisos hasta el final
Mango de tres planos para un óptimo agarre y sujeción (menor esfuerzo). Evita que resbale la broca
Adecuada para aceros estándar, inoxidables austeníticos, ferríticos o martensíticos, cobre, bronce, latón, aluminio-magnesio
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 4.5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 80 mm |
| Longitud de corte | 47 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 338 w |
| Revestimiento | acabado en azul + en oro |
| Tolerancia | h8 |
| Ángulo de hélice | 40 ° |
| Dirección de corte | derecha |
| Material de mecanizado | aluminium-magnesium;copper-bronze-brass;stainless;steel;alloys al-mg si;austenitic stainless;carbon steel;ferritic/martensitic stainless |
| Material de corte | hss-co |
| Ángulo de punta | 135 ° |
| Diámetro de cola | 4.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,99 € Sin IVA
/ unidad
3,62 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h