Broca cilíndrica fresada rectificada hsss co5 % - tialn
Diámetro de perforación | 3.3 mm |
---|---|
Longitud total | 65 mm |
Longitud de corte | 36 mm |
Diámetro de perforación | 3.3 mm |
---|---|
Longitud total | 65 mm |
Longitud de corte | 36 mm |
Norma DIN | DIN 338 |
Revestimiento | TiALN |
Ángulo de hélice | 33 ° |
Afilado | Cut in cross shape |
Ángulo de punta | 130 ° |
Enfriamiento interno | No |
Diámetro de cola | 3.3 mm |
Entrega estimada (15) días