Referencias
Milwaukee:4932307067
Rubix:798935627000
EAN:4002395308835


Resumen técnico
| Longitud total | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 5 mm |
| Longitud de corte | 50 mm |
Detalles de producto : BROCA 5X110 MM SDS-PLUS M2 - 2 FILOS
Power Breakers: 3 bloques de ataque muy agresivos producen un efecto de estallido al crear microfisuras en el hormigón. 25 % + RÁPIDA.
Punta de centrado afilada. Marcado preciso en el lugar correcto y guiado preciso en el eje sin desviarse. Elimina los deslizamientos sobre las superficies lisas.
Cabeza reforzada. Reduce los riesgos de bloqueo o desviación en el hierro de hormigón. Velocidad de perforación más alta y constante. Orificio perfectamente redondo y calibrado.
Nuevo diseño de la hélice. Geometría progresivamente cónica de la punta que reduce las fricciones y optimiza el uso de la máquina.
Hélice reforzada con un diámetro mayor. Transmisión integral de la energía de impacto y del par. Reducción de las vibraciones. Resistencia excepcional a la rotura. Larga vida útil.
Fabricado en Alemania.
Siempre más rápida: Las brocas M2 ofrecen la mayor velocidad de perforación gracias a los 3 bloques de ataque muy agresivos que producen un efecto de estallido al crear microfisuras en el hormigón.
Punta de centrado afilada. Marcado preciso en el lugar correcto y guiado preciso en el eje sin desviarse. Elimina los deslizamientos sobre las superficies lisas.
Cabeza reforzada. Reduce los riesgos de bloqueo o desviación en el hierro de hormigón. Velocidad de perforación más alta y constante. Orificio perfectamente redondo y calibrado.
Nuevo diseño de la hélice. Geometría progresivamente cónica de la punta que reduce las fricciones y optimiza el uso de la máquina.
Hélice reforzada con un diámetro mayor. Transmisión integral de la energía de impacto y del par. Reducción de las vibraciones. Resistencia excepcional a la rotura. Larga vida útil.
Fabricado en Alemania.
Siempre más rápida: Las brocas M2 ofrecen la mayor velocidad de perforación gracias a los 3 bloques de ataque muy agresivos que producen un efecto de estallido al crear microfisuras en el hormigón.
Información técnica
Atributos
| Longitud total | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 5 mm |
| Longitud de corte | 50 mm |
| Material del cuerpo | carburo |
| Tipo de cola | sds plus |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,70 € Sin IVA
/ unidad
4,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días