Referencias
Izar cutting tools sal:18534
Rubix:798798639000
fabricante:1886-18534
EAN:8424448185341
Detalles de producto : BROCA PARED PROFESIONAL 10X120 MM 1886
Angulo Punta: 130º
Calidad: Profesional
Grupo Materiales Trabajo: Construcción
Material específico Trabajo: Hormigón//Hormigón Bloque
Percusión: Sí
Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Broca
Calidad: Profesional
Grupo Materiales Trabajo: Construcción
Material específico Trabajo: Hormigón//Hormigón Bloque
Percusión: Sí
Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Broca
Cualidades
Especial para hormigón y bloques de hormigón
Fabricación en metal duro de alta calidad con punta TCT de 130º
Uso con percusión (martillo percutor)
Calidad profesional
Fabricación en metal duro de alta calidad con punta TCT de 130º
Uso con percusión (martillo percutor)
Calidad profesional
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 10 mm |
|---|---|
| Longitud de corte | 70 mm |
| Material del cuerpo | carburo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,37 € Sin IVA
/ unidad
4,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
