PUNTERO SDS-PLUS 250 MM 1870

REF. 1870 CINCELES-PUNTEROS SDS PLUS

Ver información técnica
Referencias
Izar cutting tools sal:30372
Rubix:798798705000
fabricante:PUNTERO SDS-PLUS 250 MM 1870
brand logo

Detalles de producto : PUNTERO SDS-PLUS 250 MM 1870


Grupo Materiales Trabajo: Construcción
Material específico Trabajo: Hormigón
Percusión: Sí
Tipo Mango: SDS plus

Operación: Cincelado
Tipo Herramienta: Cinceles

Cualidades

Uso en Hormigón Reforzado y Hormigón estándar
Uso con percusión
Envase tipo clip con colgador

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,89 Sin IVA
/ unidad
8,34 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días