BROCA HORMIGON SUPER-PRO D.08X120 MM
Broca para hormigón super-pro
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:652524
Rubix:799177847000
EAN:3660338000874


Resumen técnico
| Longitud total | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 8 mm |
| Longitud de corte | 60 mm |
Documentos
Detalles de producto : BROCA HORMIGON SUPER-PRO D.08X120 MM
Corte fresado.
Plaquita de carburo de percusión.
Uso principal para: escayola, piedra blanda, ladrillo.
Plaquita de carburo de percusión.
Uso principal para: escayola, piedra blanda, ladrillo.
Cualidades
Uso intensivo
Información técnica
Atributos
| Longitud total | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro de perforación | 8 mm |
| Longitud de corte | 60 mm |
| Material del cuerpo | acero |
| Tipo de cola | cilíndrico |
| Diámetro de cola | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,10 € Sin IVA
/ unidad
4,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días