Referencias
Izar cutting tools sal:30230
Rubix:798498849000




Detalles de producto : JUEGO 6 BROCAS HSS 1010 2-8 MM 1462
Aplicación Alternativa: N.3//N.4//N.5
DIN: 338
Contenido en Diámetros: Ø: 2-3-4-5-6-8 mm
Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Broca
Recubrimiento: ZIRKONIO
JUEGO BROCAS DIN338 6-UDS. - 1462 - 2-3-4-5-6-8 HSS (1010)
Cualidades
Uso general en aceros estándar, fundición, aluminio-magnesio
Serie corta DIN 338N. Punta 118º. Afilado Universal
La broca más vendida en la historia de IZAR (desde 1910)
Aplicaciones
Aceros construcción / carbono (<25 HB / <85 N/mm2)//Al-Mg no aleado (<1 HB / <35 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si > 1% (<18 HB / <6 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si < 1% (<18 HB / <6 N/mm2)//Fundición (2-3 HB / 7-1 N/mm2)//Fundición (<2 HB / <7 N/mm2)
Información técnica
Atributos
| Tipo de vástago | cilíndrico |
|---|---|
| Material de corte | hss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,40 € Sin IVA
/ unidad
8,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días