Referencias
Izar cutting tools sal:18210
Rubix:798499249000




Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 35 mm |
|---|---|
| Longitud total | 13.7 mm |
| Longitud de corte | 10 mm |
Detalles de producto : BROCA-FRESA HSS MADERA 35MM 1620
Longitud total: 90mm
Material específico Trabajo: Maderas blandas//Maderas duras//Maderas Nobles
Tipo Mango: Cilíndrico
Operación: Fresado
Tipo Herramienta: Brocas-Fresa
BROCA-FRESA HSS MADERA - 1620 - 35,00 mm
Cualidades
Maderas naturales
Maderas duras
Maderas blandas
Fabricación en HSS
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 35 mm |
|---|---|
| Longitud total | 13.7 mm |
| Longitud de corte | 10 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Material de corte | hss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,48 € Sin IVA
/ unidad
12,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días