BROCA ESPIRAL 8,30 MM DIN338 HSS BRONCE FORMA C

Broca espiral DIN338 HSS bronceOxid forma C

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:10730830, 9112030830
Rubix:799281488000
fabricante:4317784724302
EAN:4317784724302
brand logo

Resumen técnico

Longitud total117 mm
Tipo de vástagocilíndrico

Detalles de producto : BROCA ESPIRAL 8,30 MM DIN338 HSS BRONCE FORMA C


Broca espiral con vástago cil.

Características: Con afilado preciso de punta para la reducción de la fuerza de corte, filo derecho vaporizado y con alta precisión de concentricidad y graduación.

Aplicación: Broca estándar potente para taladrar acero aleado y no aleado. Especialmente adecuado para taladros manuales.

Información técnica


Atributos
Longitud total117 mm
Tipo de vástagocilíndrico
4,00 Sin IVA
/ unidad
4,84 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días