Referencias
Izar cutting tools sal:11579
Rubix:798739718000





Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 1.2 mm |
|---|---|
| Longitud total | 65 mm |
| Longitud de corte | 41 mm |
Detalles de producto : BROCA HSS LARGA 1,20 MM 1030
Angulo Punta: 135º
Aplicación Alternativa: N.3//N.4//N.8
Aplicación Recomendada: K.1//K.3//P.2
DIN: 340
Grupo Materiales Trabajo: Aceros <850 N/mm2//Aluminio//Fundición
Material específico Trabajo: Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm2)//Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2)//Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2)//Fundición (<200 HB / <700 N/mm2)
Serie: Larga
Tipo Afilado: Universal
Tipo DIN: N
Tipo Mango: Cilíndrico
Tolerancia Diámetro Corte: h8
K.1 Velocidad Corte (m/min.): 30-35
K.2 Velocidad Corte (m/min.): 25-30
N.3 Velocidad Corte (m/min.): 60-80
N.4 Velocidad Corte (m/min.): 60-80
N.5 Velocidad Corte (m/min.): 40-50
P.1 Velocidad Corte (m/min.): 25-30
Operación: Taladrado
Recubrimiento: Sin recubrimiento
Tipo Herramienta: Broca
BROCA HSS DIN340N LARGA - 1030 - 1,20 mm
Cualidades
Uso general en aceros estándar, fundición, aluminio-magnesio
Serie larga DIN 340N. Punta 118º. Afilado Universal
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 1.2 mm |
|---|---|
| Longitud total | 65 mm |
| Longitud de corte | 41 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 340 n |
| Revestimiento | acabado en azul |
| Tolerancia | h8 |
| Dirección de corte | derecha |
| Material de mecanizado | steel;cast iron;aluminium-magnesium;silicon;carbon steel |
| Material de corte | hss |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de cola | 1.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,18 € Sin IVA
/ unidad
5,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días