BROCA HSS CO 7 MM 1016

REF. 1016 BROCA HSS Co DIN338N

Ver información técnica

Referencias

Izar cutting tools sal:19305
Rubix:798296778000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación7 mm
Longitud total109 mm
Longitud de corte69 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BROCA HSS CO 7 MM 1016


Angulo Punta: 135º Aplicación Recomendada: P.3//P.5//S Calidad: Profesional DIN: 338 Grupo Materiales Trabajo: Titanio//Aceros <1300 N/mm2//INOX Ferríticos-Martensíticos Material específico Trabajo: Aleaciones titanio//Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2)//INOX ferrítico / martensítico (<320 HB / <850 N/mm2) Serie: Corta Tipo Afilado: Split Point DIN 1412 C Tipo DIN: N Tipo Mango: Cilíndrico Tolerancia Diámetro Corte: h8 Uso: Materiales Duros P.3 Velocidad Corte (m/min.): 8-15 P.5 Velocidad Corte (m/min.): 8-12 S Velocidad Corte (m/min.): 10-15 Operación: Taladrado Recubrimiento: Sin recubrimiento Tipo Herramienta: Broca
BROCA HSS Co DIN338N - 1016 - 7,00 mm

Cualidades

Alto rendimiento intensivo en materiales duros Especial para aceros aleados tratados y bonificados, inoxidables ferríticos-martensíticos, titanio Punta 135º con afilado en cruz tipo C (split point) Rectificada. Acabado Ambar

Aplicaciones

Para perforar aleaciones de titanio, acero inoxidable, materiales de acero

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación7 mm
Longitud total109 mm
Longitud de corte69 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338 n
Revestimientoacabado en oro
Toleranciah8
Dirección de cortederecha
Material de mecanizadoaleaciones de titanio, acero inoxidable, acero
Material de cortehss
Ángulo de punta135 °
Diámetro de cola7 mm
3,20 € Sin IVA
/ unidad
3,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días