Referencias
Beta Tools:410 11,00
Rubix:798160768000
fabricante:004100184
EAN:8014230162003


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 11 mm |
|---|---|
| Longitud total | 142 mm |
| Longitud de corte | 94 mm |
Documentos
Detalles de producto : 410 11,00-BROCAS CORTA ACERO HSS CILIND.
Brocas serie corta de acero HSS cilindradas
R ≤ 650 N/mm² HV ̴ 750÷820 DIN 338 - ISO 235
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x80x12 mm |
|---|---|
| Peso neto | 62 g |
| Diámetro de perforación | 11 mm |
| Longitud total | 142 mm |
| Longitud de corte | 94 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Material de corte | hss |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de cola | 11 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,21 € Sin IVA
/ unidad
7,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días