Referencias
Izar cutting tools sal:10055
Rubix:798335543000

Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 2.5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 57 mm |
| Longitud de corte | 30 mm |
Detalles de producto : BROCA HSS CLASSIQUE 2,50 MM 1010
Angulo Punta: 118º
Aplicación Alternativa: N.3//N.4//N.7
Aplicación Recomendada: K.1//K.2//P.2
DIN: 338
Grupo Materiales Trabajo: Aceros <850 N/mm2//Aluminio//Fundición
Material específico Trabajo: Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm2)//Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2)//Fundición (<200 HB / <700 N/mm2)
Serie: Corta
Tipo Afilado: Universal
Tipo DIN: N
Tipo Mango: Cilíndrico
Tolerancia Diámetro Corte: h8
Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Broca
BROCA HSS DIN338N CLASSIQUE - 1010 - 2,50 mm
Cualidades
Uso general en aceros estándar, fundición, aluminio-magnesio
Serie corta DIN 338N. Punta 118º. Afilado Universal
La broca más vendida en la historia de IZAR (desde 1910)
Envase "petaca azul IZAR" (diam. 2-8 mm): más ergonómico, sencillo, estético y resistente
Aplicaciones
Para perforar aluminio-magnesio, hierro fundido, materiales de acero
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 2.5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 57 mm |
| Longitud de corte | 30 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 388 n |
| Revestimiento | acabado en azul |
| Tolerancia | h8 |
| Dirección de corte | derecha |
| Material de mecanizado | aluminio-magnesio, hierro fundido, acero |
| Material de corte | hss |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de cola | 2.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,68 € Sin IVA
/ unidad
0,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días







