Referencias
Facom:222A.T10,5
Rubix:798531874000
fabricante:222A.T10.5
EAN:3148511506837


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 10.5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 132 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
Detalles de producto : 222A.T10,5 BROCA TALLADA DIAM 10,5 MM
• Para acero de hasta 800 MPA, acero inoxidable, fundición gris, aleación de aluminio.
BROCA TALLADA DIAM 10,5MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 64 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 131x10x10 mm |
| Peso con embalaje | 64 g |
| Diámetro de perforación | 10.5 mm |
| Longitud total | 132 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 338 / iso 235 |
| Material de mecanizado | steel;stainless steel;grey cast iron;aluminium alloy |
| Material de corte | hss |
| Diámetro de cola | 10.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,08 € Sin IVA
/ unidad
19,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días