A0224.0 HSS-TIN STUB DRILL 4.0

Broca corta HSS DIN1897N 135G tipo N 2,5xD punta TiN

Ver información técnica

Referencias

Dormer:A0224.0
Rubix:798214624000
fabricante:5967116
EAN:7320760589205
Jobber Drill 4.00 mm DIN/ANSI

Resumen técnico

Diámetro de perforación4 mm
Longitud total55 mm
Longitud de corte22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : A0224.0 HSS-TIN STUB DRILL 4.0


Brocas cortas con vástago cil.

Características: HSS, DIN 1897, tipo N.
De perfil rectificado, corte a derecha, con afilado preciso de punta.

Aplicación: especialmente apropiada para usar en tornos, tornos revólver y taladradoras manuales. Especialmente indicada para aceros de construcción y aceros con resistencia de hasta 800 N/ mm² así como para materiales de pared delgada (construcción de carrocerías).
FORET 4.0 QC A022 HSS-TIN waist UE=10

Aplicaciones

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación4 mm
Longitud total55 mm
Longitud de corte22 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin / ansi
Revestimientotin
Material de cortehss
Ángulo de punta135 °
Diámetro de cola4 mm
4,37 Sin IVA
/ unidad
5,29 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días