Referencias
Bonfiglioli:WR 63 U 135 P71 B5 B3
Rubix:798963480000
fabricante:2G22012431



Detalles de producto : W R 63 U 135 P71 B5 B3
Los motorreductores helicoidales Bonfiglioli representan una referencia indiscutible en la industria. Estos motorreductores contienen, en igual medida, la tecnología resultante de la investigación de materiales y fabricación, la calidad global y la competitividad de precios universalmente reconocida. El diseño garantiza una flexibilidad absoluta con la selección entre numerosas configuraciones de producto, lado de entrada y lado de mando, todas ellas ofrecidas de forma estándar. También hay disponibles configuraciones con tornillos sinfín dobles y reductor helicoidal, con o sin limitador de par, para crear un sistema completo y versátil.
Aplicaciones
Un diseño brillante logrado mediante la investigación de materiales y los métodos de fabricación más avanzados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7100 g |
|---|---|
| Relación de reducción | 135 |
| Forma de montaje | u |
| Entrada | p(iec) |
| 206 mm | |
| 160 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
428,10 € Sin IVA
/ unidad
518,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días