VF 49 F1 24 P71 B5 B3

Reductores Bonfiglioli

Ver información técnica

Referencias

Bonfiglioli:VF49F124P71B5B3
Rubix:799055627000
fabricante:200650181
brand logo

Resumen técnico

Relación de reducción24
Forma de montajef
Entradap(iec)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : VF 49 F1 24 P71 B5 B3


Los motorreductores helicoidales Bonfiglioli representan una referencia indiscutible en la industria. Estos motorreductores contienen, en igual medida, la tecnología resultante de la investigación de materiales y fabricación, la calidad global y la competitividad de precios universalmente reconocida. El diseño garantiza una flexibilidad absoluta con la selección entre numerosas configuraciones de producto, lado de entrada y lado de mando, todas ellas ofrecidas de forma estándar. También hay disponibles configuraciones con tornillos sinfín dobles y reductor helicoidal, con o sin limitador de par, para crear un sistema completo y versátil.

Aplicaciones

Un diseño brillante logrado mediante la investigación de materiales y los métodos de fabricación más avanzados

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)165,5x133x192 mm
Peso neto3000 g
Relación de reducción24
Forma de montajef
Entradap(iec)
193,50 € Sin IVA
/ unidad
234,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días