Referencias
Bonfiglioli:RAN1814SA1HSB3
Rubix:798302111000
fabricante:126910030

Documentos
Detalles de producto : RAN 18.14 S A 1 HS B3
Los reductores de ejes ortogonales de la serie RAN están diseñados específicamente para las necesidades de las transmisiones angulares. Fáciles de fijar y con una demanda de mantenimiento muy baja, los grupos de la serie RAN ofrecen una amplia gama de configuraciones de ejes y relaciones, incluida, por supuesto, la relación 1:1, que se utiliza especialmente en este tipo de transmisiones. También están disponibles en ejecución para elevación con husillos de recirculación de bolas.
Cualidades
El producto ideal para transmisiones angulares
Información técnica
Atributos
| Relación de reducción | 1:7.4 |
|---|---|
| Forma de montaje | eje |
| Entrada | eje de entrada macizo;proyección simple y doble maciza;eje de salida;hueco con chaveta |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,00 € Sin IVA
/ unidad
231,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días