VF 49 F1 36 P71 B14 B3

Reductores Bonfiglioli

Ver información técnica
Referencias
Bonfiglioli:VF49F136P71B14B3
Rubix:798967638000
fabricante:200650249
brand logo
Resumen técnico
Relación de reducción36
Forma de montajef
Entradap(iec)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : VF 49 F1 36 P71 B14 B3


Los motorreductores helicoidales Bonfiglioli representan una referencia indiscutible en la industria. Estos motorreductores contienen, en igual medida, la tecnología resultante de la investigación de materiales y fabricación, la calidad global y la competitividad de precios universalmente reconocida. El diseño garantiza una flexibilidad absoluta con la selección entre numerosas configuraciones de producto, lado de entrada y lado de mando, todas ellas ofrecidas de forma estándar. También hay disponibles configuraciones con tornillos sinfín dobles y reductor helicoidal, con o sin limitador de par, para crear un sistema completo y versátil.

Aplicaciones

Un diseño brillante logrado mediante la investigación de materiales y los métodos de fabricación más avanzados

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)138x133x164,5 mm
Peso neto3000 g
Relación de reducción36
Forma de montajef
Entradap(iec)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,50 Sin IVA
/ unidad
234,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días