Referencias
Bonfiglioli:VF49F145HSB3
Rubix:799093954000
fabricante:100650270



Detalles de producto : VF 49 F1 45 HS B3
Los motorreductores helicoidales Bonfiglioli representan una referencia indiscutible en la industria. Estos motorreductores contienen, en igual medida, la tecnología resultante de la investigación de materiales y fabricación, la calidad global y la competitividad de precios universalmente reconocida. El diseño garantiza una flexibilidad absoluta con la selección entre numerosas configuraciones de producto, lado de entrada y lado de mando, todas ellas ofrecidas de forma estándar. También hay disponibles configuraciones con tornillos sinfín dobles y reductor helicoidal, con o sin limitador de par, para crear un sistema completo y versátil.
Aplicaciones
Un diseño brillante logrado mediante la investigación de materiales y los métodos de fabricación más avanzados
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 126,5x168x142,5 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3000 g |
| Relación de reducción | 45 |
| Forma de montaje | f |
| Entrada | hs |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,50 € Sin IVA
/ unidad
192,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días