Referencias
Bonfiglioli:VFR49F1300P63B5B3
Rubix:799052590000
fabricante:237850330



Detalles de producto : VF R 49 F1 300 P63 B5 B3
Los motorreductores helicoidales Bonfiglioli representan una referencia indiscutible en la industria. Estos motorreductores contienen, en igual medida, la tecnología resultante de la investigación de materiales y fabricación, la calidad global y la competitividad de precios universalmente reconocida. El diseño garantiza una flexibilidad absoluta con la selección entre numerosas configuraciones de producto, lado de entrada y lado de mando, todas ellas ofrecidas de forma estándar. También hay disponibles configuraciones con tornillos sinfín dobles y reductor helicoidal, con o sin limitador de par, para crear un sistema completo y versátil.
Aplicaciones
Un diseño brillante logrado mediante la investigación de materiales y los métodos de fabricación más avanzados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5000 g |
|---|---|
| Relación de reducción | 300 |
| Forma de montaje | f |
| Entrada | p(iec) |
| 183 mm | |
| 164 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
301,50 € Sin IVA
/ unidad
364,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días