Referencias
Parker:23KAIW17MPN
Rubix:798954745000
fabricante:23KAIW17MPN
EAN:4039747113137


Resumen técnico
| Conexión 1 | 3/8 |
|---|---|
| Material | nickel-plated brass;nbr (seal) |
| Norma | iso 6150;us mil-spec 4109;2014 68 eu;atex;2006/42/ec;reach-declaration;rohs declaration |
Detalles de producto : 23KAIW17MPN
Parker's Premium Quick Coupling Series 23 is a 1/4" industrial coupling according to ISO 6150 B and US MIL-SPE+D13C 4109. It's especially suitable for use with gaseous media in industry.
The coupling system is developed for single-hand operation. The UltraFlo valve guarantees optimum flow and low pressure drop. The steel sleeve counters oscillating forces and the high insertion depth is guaranteed by an optimized plug guide.
Markets:
- Machinery Construction
- Automotive
- Aerospace
Features/Benefits:
- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop
- Steel sleeve counters oscillating forces
- Single-hand operation for easy and fast connection
- Coupling system according to ISO 6150 B and US MIL-SPEC 4109
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
The coupling system is developed for single-hand operation. The UltraFlo valve guarantees optimum flow and low pressure drop. The steel sleeve counters oscillating forces and the high insertion depth is guaranteed by an optimized plug guide.
Markets:
- Machinery Construction
- Automotive
- Aerospace
Features/Benefits:
- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop
- Steel sleeve counters oscillating forces
- Single-hand operation for easy and fast connection
- Coupling system according to ISO 6150 B and US MIL-SPEC 4109
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
Tamaño de la rosca de conexión (pulgadas): 3/8
Tipo de conexión: Rosca hembra - paralela
Diámetro: 5,5 mm (nominal)
División: Conectores de baja presión, división Europa
Caudal: 900
Tamaño hexagonal: 19
Longitud: 54
Material: Latón niquelado
Presión máxima de funcionamiento: 35
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Diámetro exterior: 23
Material de la junta: NBR
Tipo: Acoplamiento
Válvula incluida: Sí
Versión: Cierre simple
Tipo de conexión: Rosca hembra - paralela
Diámetro: 5,5 mm (nominal)
División: Conectores de baja presión, división Europa
Caudal: 900
Tamaño hexagonal: 19
Longitud: 54
Material: Latón niquelado
Presión máxima de funcionamiento: 35
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Diámetro exterior: 23
Material de la junta: NBR
Tipo: Acoplamiento
Válvula incluida: Sí
Versión: Cierre simple
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 3/8 |
|---|---|
| Material | nickel-plated brass;nbr (seal) |
| Norma | iso 6150;us mil-spec 4109;2014 68 eu;atex;2006/42/ec;reach-declaration;rohs declaration |
| Temperatura máx. | 100 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días